GARANT Vorteilspack TiAlN beschichtete Spiralbohrer HSS-E, 10 Stück

Artikel-Nr.: GG1117 9,8
Setpreis 10 Stück (17,30 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)
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
Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS-E
Norm DIN 338
Beschichtung TiAlN
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 9,8 mm
Toleranzklasse ISO h8
Länge gesamt L 133 mm
Spannutenlänge Lc 87 mm
Durchmesser Schaft DS 9,8 mm
Winkel, 1. Stufe 118 Grad
Spiralwinkel, min. 35 Grad
Produktbezeichnung (Typ) N
Innenkühlung nein
Anzahl Schneiden Z 2
Inhalt Set
Kühlschmierstoff ja
Anzahl Teile 10 St.
Herstellerbezeichnung TiAlN beschichtete Spiralbohrer HSS-E
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Drallrichtung rechts
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h8
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Farbring grün
Produktart Vollbohrer
empfohlene maximale Bohrtiefe 72,3 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG1117 9,8
EAN / GTIN 4069515044066
Herstellernummer GG1117 9,8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
75
Alu (kurzspanend)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stahl < 500 N/mm²
P
50
Stahl < 750 N/mm²
P
40
Stahl < 900 N/mm²
P
35
Stahl < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsbohrer für hervorragende Leistung. Präzise Bohrungen durch optimierte Kreuzausspitzung und 4-Flächenanschliff. Über das spezielle Spannutenprofil wird eine deutliche Reduzierung der Schnittkräfte erreicht.
Wie Nr. 114580.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte