GARANT Vorteilspack TiAlN beschichtete Spiralbohrer HSS-E, 10 Stück

Artikel-Nr.: GG1117 5,1
Neuheit
Setpreis 10 Stück (6,11 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
Anzahl Teile 10 St.
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 5,1 mm
Durchmesser Schaft DS 5,1 mm
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 5,1 mm
Schneidendurchmesser, max. Dc max. 5,1 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Toleranzklasse ISO h8
Spannutenlänge Lc 52 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Drallrichtung rechts
Spiralwinkel, min. 35 Grad
Winkel, 1. Stufe 118 Grad
Anschliffform N
Produktbezeichnung (Typ) N
Schneidstoff HSS-E
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Beschichtung TiAlN
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 44,4 mm
Länge gesamt L 86 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Norm DIN 338
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Farbring grün
Produktart Vollbohrer
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG1117 5,1
EAN / GTIN 4069515043731
Herstellernummer GG1117 5,1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
75
Alu (kurzspanend)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stahl < 500 N/mm²
P
50
Stahl < 750 N/mm²
P
40
Stahl < 900 N/mm²
P
35
Stahl < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsbohrer für hervorragende Leistung. Präzise Bohrungen durch optimierte Kreuzausspitzung und 4-Flächenanschliff. Über das spezielle Spannutenprofil wird eine deutliche Reduzierung der Schnittkräfte erreicht.
Wie Nr. 114580.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.