{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nenn-⌀ DC | 3,5 mm | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidstoff | HSS E | |
| Norm | DIN 338 | |
| Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
| Spitzenwinkel | 118 Grad | |
| Spiralwinkel | 35 Grad | |
| Schaft | Zylinderschaft | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Innenkühlung | nein | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 33,8 mm | |
| Spannutenlänge Lc | 39 mm | |
| Gesamtlänge L | 70 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
| Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
| Farbring | grün | |
| Inhalt | 10 | |
| Produktart | Spiralbohrer |
| Artikelnummer | GG1117 3,5 | |
| EAN / GTIN | 4069515043571 | |
| Herstellernummer | GG1117 3,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |