Paquete económico de broca espiral con recubrimiento TiAlN HSS-E, 10 unidad

Número de artículo: GG1117 13
Establecer precio 10 unidades (25,50 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
HSS-E
Norma
DIN 338
Recubrimiento
TiAlN
Diámetro del filo, mín. Dc min.
13 mm
Clase de tolerancia ISO
h8
Longitud total L
151 mm
Longitud de ranura de viruta Lc
101 mm
Diámetro vástago DS
13 mm
Ángulo, 1.er escalón
118 grados
Ángulo de espiral, mín.
35 grados
Refrigeración interior
no
Cantidad de cortes Z
2
Contenido
juego
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Número de piezas
10 ud.
Avance f
0,13 mm/rev.
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL01300105
Clase de tolerancia del asiento
f11
Longitud vástago LS
50 mm
Aceite
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Configurable
no
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Sentido de torcimiento
derecha
Forma de rectificado
C
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante
HSS-E TIALN
Interfaz
Punto de separación 1
Clase de tolerancia
h8
Longitud útil L1
89 mm
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Acero macizo
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color
color verde
Tipo de producto
Broca maciza
Profundidad máxima de perforación recomendada
81,5 mm
Avance en
INOX > 900 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1117 13
EAN / GTIN 4069515044158
Número del fabricante GG1117 13
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
75
Aluminium (med korte spåner)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
40
Stål < 900 N/mm²
P
35
Stål < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG (G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Broca de alto rendimiento para prestaciones excelentes. Perforaciones precisas gracias al agudizado en cruz optimizado y afilado en 4 caras. Mediante el perfil de ranura para virutas especial se consigue una reducción notable de las fuerzas de corte.
Como n.° 114580.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.