Werkstatt-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 34

Artikel-Nr.: 955009 34
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 34 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Schubladen Nutzfläche in G: 20×16
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkstattwagen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Schubladen Nutzfläche in G 20×16
passend für Betriebseinrichtung Werkstattwagen
Breite 500 mm
Tiefe 400 mm
Breite in G 20
Tiefe in G 16
Anzahl der Werkzeuge 34
Ausführung für Werkstattwagen-Schublade
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955009 34
EAN / GTIN 4067263724018
Herstellernummer 955009 34
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Passend für:

GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und Schubladenrastermaß von 20 G × 16 G bzw. 500 × 400 mm (B × T).
Werkstattwagen Nr. 914520914582.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955009: 1 St.
GARANT Ring-Maulschlüssel Nr. 613600 Gr. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: je 1 St.
GARANT Knarre umschaltbar Nr. 640025 Gr. 1/2: 1 St.
GARANT Verlängerung 1/2 Zoll Nr. 641029 Gr. 125; 250: je 1 St.
GARANT Quergriff 1/2 Zoll Nr. 641329 Gr. 295: 1 St.
GARANT Kardangelenk Nr. 641629 Gr. 1/2: 1 St.
GARANT 6-kant-Einsatz Nr. 642325 Gr. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: je 1 St.
GARANT 12-kant-Einsatz lang Nr. 642529 Gr. 17; 19; 21: je 1 St.
GARANT Schraubendreher für Schlitz Nr. 660032 Gr. 3,5; 5,5: je 1 St.
GARANT Schraubendreher für Phillips Nr. 667702 Gr. 1; 2: je 1 St.
GARANT Schlosserhammer Nr. 750110 Gr. 300: 1 St.
GARANT Kombizange Nr. 700940 Gr. 180: 1 St.
GARANT Wasserpumpenzange Nr. 706001 Gr. 250: 1 St.