Wasserpumpenzange mit Rasten-Feinverstellung, schwarz, ganze Länge: 180mm

Artikel-Nr.: 706001 180
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
838 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 180 mm
Oberfläche manganphosphatiert, Backen poliert
Spannweite für Sechskant 36 mm
Spannweite für Rohre 1.1/2 Zoll
Anzahl Rasten Feineinstellung 19
Norm DIN ISO 8976
Ausführung Backen ausgekerbte, verzahnte Greifbacken
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
funkenfrei nein
Schnellverstellung ja
Rasten Feinverstellmöglichkeit ja
Selbstklemmung ja
Klemmschutz ja
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 706001 180
EAN / GTIN 4062406238971
Herstellernummer 706001 180
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Durchgestecktes Gelenk mit Klemmschutz gegen Quetschverletzungen. Rasten-Feinverstellmöglichkeit durch Druck auf einen gefederten Knopf, dadurch auch schnelles Einstellen direkt am Werkstück möglich. Ausgekerbte, verzahnte Greifbacken, selbstklemmend. Zusätzlich gegenläufige Verzahnung im hinteren Maulbereich für aggressives Zupacken. Oberfläche manganphosphatiert, Backen poliert. Ergonomisch ausgeformte Schenkel mit rutschhemmendem Kunststoff-Überzug.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.