• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen ToolCar, 20×16G, Anzahl Schubladen: 5

Artikel-Nr.: 914520 5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schubladen Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 40
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Schubladen Einzelentriegelung: Einhand
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 40 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Schubladen Einzelentriegelung Einhand
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 20×16G
Schubladen Nutzfläche in G 20×16
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Serie ToolCar; Werkstattwagen ToolCar
Höhe 1.000 mm
Breite 800 mm
Tiefe 500 mm
Schubladen Nutzbreite 500 mm
Schubladen Nutztiefe 400 mm
Schubladen Nutzbreite in G 20
Schubladen Nutztiefe in G 16
Anzahl Schubladen 5
Gewicht 74,4 kg
Produktart Werkstattwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 914520 5
EAN / GTIN 4045197892089
Herstellernummer 914520 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Der Werkstattwagen ToolCar mit kratzfester, rutschhemmender und äußerst oberflächenschonender GARANT GridLine Matte. Einfacher Austausch der Ablage gegen andere Arbeitsplatten (z.B. Bambus) oder gegen eine Bambusarbeitsplatte mit Schraubstock. Wertfach / Seitenfach zentral verriegelbar zusammen mit Schubladen. Schubladenfronten und Wagenholme sind mit Stoßfängern aus LDPE verkleidet. Bei Kollision verhindern sie Beschädigung von empfindlichen Oberflächen und Werkstücken.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe: 75; 75; 200; 200; 200 mm

Lieferumfang:

Inklusive Unterteilungen:
je 75 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 75,
je 125 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 125.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

Hinweis:

Für Schubladen Höhe 200 mm passen nun auch Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 200, ebenso Randleisten Nr. 951560 Gr. 200 und Steck-Trennwände Nr. 951741951821 je in Gr. 200.
Weiteres Zubehör und Einteilungsmaterial finden Sie in Gruppe 95.
Passendes Einteilungsmaterial:
Schlitz-Randleisten Nr. 951560 Gr. 75 und Gr. 200;
Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 75 und Gr. 200;
Steck-Trennwände Breite Nr. 951721951821 Gr. 75 und Nr. 951741951821 Gr. 200.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für mobile Arbeiten vor Ort.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Auszugsböden zur Aufnahme von L-BOXX (Art.-Nr.
  • 914574, 914575).
  • Ablageboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Schraubstöcke (Option) nur auf Bambus-Arbeitsplatte montieren.
  • Montageanleitung des Schraubstocks beachten.
  • Maximal eine Innenschublade im Schrankabteil des ToolTruck verbauen (Art.-Nr.
  • 914560, 914564, 914568).

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Werkstattwagen oder Rollwerkbank stellen oder setzen.
  • Keine Personen befördern.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Werkstattwagen und Rollwerkbank keinen Stößen aussetzen.