Dílenská sada, Počet nástrojů: 34

Artiklové číslo: 955009 34
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Werkstatt-Sortiment
Počet obsažených dílů 34 ks
Výška celková 30 mm
Šířka celkem 500 mm
Celková délka 400 mm
Typ ukládání a skladování Vložka z tvrzené pěny
Šířka pěnové hmoty B 500 mm
Hloubka pěny T 400 mm
Výška pěny H 30 mm
Pěna předem opracovaná laserem ano
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 20
Hloubka v G 16
Materiál pěnové hmoty Polyetylen (PE)
Zásobování energií Žádné napájení
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955009 34
EAN / GTIN 4067263724018
Číslo výrobce 955009 34
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené PE pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva signalizuje scházející nástroje.

Vhodné pro:

Dílenský vozík GARANT s plně výsuvnými zásuvkami a rozměrem zásuvkového rastru 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (Š × H).
Dílenský vozík č. 914520 – 914582.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955009: 1 ks
Očkoplochý klíč GARANT č. 613600 vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 ks
Ráčna GARANT přestavitelná č. 640025 vel. 1/2: 1 ks
Prodloužení GARANT 1/2 palce č. 641029 vel. 125; 250: po 1 ks
Příčná rukojeť GARANT 1/2 palce č. 641329 vel. 295: 1 ks
Kardanův kloub GARANT č. 641629 vel. 1/2: 1 ks
6hranná hlavice GARANT č. 642325 vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: po 1 ks
12hranná hlavice GARANT dlouhá č. 642529 vel. 17; 19; 21: po 1 ks
Plochý šroubovák GARANT č. 660032 vel. 3,5; 5,5: po 1 ks
Šroubovák GARANT pro Phillips č. 667702 vel. 1; 2: po 1 ks
Zámečnické kladivo GARANT č. 750110 vel. 300: 1 ks
Kombinované kleště GARANT č. 700940 vel. 180: 1 ks
Siko kleště GARANT č. 706001 vel. 250: 1 ks