Jeu d'atelier, Nombre d'outils: 34

Réf.: 955009 34
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Werkstatt-Sortiment
Nombre de pièces fournies 34 pc.
Hauteur totale 30 mm
Largeur totale 500 mm
Longueur totale 400 mm
Type de rangement mousse rigide prédécoupée
Largeur mousse B 500 mm
Profondeur mousse T 400 mm
Hauteur mousse H 30 mm
Mousse prédécoupée au laser oui
Unité spécifique au fabricant G
Largeur en G 20
Profondeur en G 16
Matériau mousse Polyéthylène (PE)
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Type de produit jeu d’outils

Identification et classification

Référence article 955009 34
EAN / GTIN 4067263724018
Réf. fabricant 955009 34
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.

Adapté(s) pour:

Servantes d'atelier GARANT avec tiroirs à extension totale et cotes de pas pour les tiroirs de 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (l × P).
Servantes d'atelier 914520 – 914582.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 955009: 1 pièces
Clés mixtes GARANT 613600 réf. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 pièce de chaque
Cliquet réversible GARANT 640025 réf. 1/2: 1 pièces
Rallonges GARANT 1/2 pouce 641029 réf. 125; 250: 1 pièce de chaque
Poignée transversale GARANT 1/2 pouce 641329 réf. 295: 1 pièces
Cardan GARANT 641629 réf. 1/2: 1 pièces
Douilles 6 pans GARANT 642325 réf. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 pièce de chaque
Douilles 12 pans longues GARANT 642529 réf. 17; 19; 21: 1 pièce de chaque
Tournevis pour vis à fente GARANT 660032 réf. 3,5; 5,5: 1 pièce de chaque
Tournevis pour Phillips GARANT 667702 réf. 1; 2: 1 pièce de chaque
Marteau rivoir GARANT 750110 réf. 300: 1 pièces
Pince universelle GARANT 700940 réf. 180: 1 pièces
Pince multiprise GARANT 706001 réf. 250: 1 pièces