Surtido de taller, Cantidad de herramientas: 34

Número de artículo: 955009 34
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Werkstatt-Sortiment
Número de piezas incluidas 34 ud.
Altura total 30 mm
Anchura total 500 mm
Longitud total 400 mm
Tipo de almacenamiento Inserto de espuma rígida
Anchura espuma B 500 mm
Profundidad espuma T 400 mm
Altura de la espuma H 30 mm
Espuma preprocesada con láser sí
Unidad específica del fabricante G
Anchura en G 20
Profundidad en G 16
Material espuma Polietileno (PE)
Suministro de energía Sin suministro de energía
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 955009 34
EAN / GTIN 4067263724018
Número del fabricante 955009 34
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.

Idóneo para:

Carros de taller GARANT con cajones de extensión total y medida modular de cajones de 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (A × P).
Carro de taller n.º 914520 – 914582.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 955009: 1 ud.
Llave de boca/estrella GARANT n.° 613600 tam. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 ud. cada
Carraca GARANT conmutable n.° 640025 tam. 1/2: 1 ud.
Prolongación GARANT 1/2 pulgada n.° 641029 tam. 125; 250: 1 ud. cada
Mango transversal GARANT 1/2 pulgada n.º 641329 tam. 295: 1 ud.
Articulación cardán GARANT n.º 641629 tam. 1/2: 1 ud.
GARANT Vaso de 6 caras n.° 642325 tam. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 ud. cada
GARANT Vaso de 12 caras largo n.° 642529 tam. 17; 19; 21: 1 ud. cada
Destornillador para ranura GARANT n.° 660032 tam. 3,5; 5,5: 1 ud. cada
Destornillador para Phillips GARANT n.º 667702 tam. 1; 2: 1 ud. cada
Martillo de cerrajero GARANT n.º 750110 tam. 300: 1 ud.
Alicate universal GARANT n.º 700940 tam. 180: 1 ud.
Alicate regulable GARANT n.° 706001 tam. 250: 1 ud.