Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer, Typ: 1/2

Artikel-Nr.: 640025 1/2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 444 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
ganze Länge 263 mm
Zähnezahl 40
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 640025 1/2
EAN / GTIN 4062406274030
Herstellernummer 640025 1/2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang.

Norm:

Außenvierkant nach DIN 3120-A 12,5 mit federnder Kugel.
DIN 3122-D 12,5

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.