Werkstatt-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 23

Artikel-Nr.: 955002 23
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 23 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Schubladen Nutzfläche in G: 20×16
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkstattwagen
  • kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe: 100

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Schubladen Nutzfläche in G 20×16
passend für Betriebseinrichtung Werkstattwagen
kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe 100 mm
Breite 500 mm
Tiefe 400 mm
Breite in G 20
Tiefe in G 16
Anzahl der Werkzeuge 23
Energieversorgung Batteriebetrieben
Ausführung für Werkstattwagen-Schublade
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955002 23
EAN / GTIN 4067263723691
Herstellernummer 955002 23
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Passend für:

GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und Schubladenrastermaß von 20 G × 16 G bzw. 500 × 400 mm (B × T).
Werkstattwagen Nr. 914520914582.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955002

: 1 St.
GARANT Digitaler Messschieber IP54 Nr. 412680 Gr. 150: 1 St.
GARANT Rollbandmaß Nr. 462210 Gr. 3: 1 St.
GARANT Leichtmetall Wasserwaage Nr. 467020 Gr. 250: 1 St.
GARANT Ring-Maulschlüssel Nr. 613600 Gr. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: je 1 St.
GARANT Schraubendreher für Schlitz Nr. 660032 Gr. 3,5; 5,5; 6,5: je 1 St.
GARANT Schraubendreher für Phillips Nr. 667702 Gr. 1; 2; 3: je 1 St.
GARANT Kombizange Nr. 700940 Gr. 180: 1 St.
GARANT Wasserpumpenzange Nr. 706001 Gr. 250: 1 St.
GARANT Flachrundzange gerade Nr. 713040 Gr. 200: 1 St.
GARANT Seitenschneider Nr. 724840 Gr. 160: 1 St.
GARANT Universal-Messer mit 2K-Griff mit 3 Klingen Nr. 845020 Gr. 18: 1 St.