Leichtmetall-Wasserwaage, Länge: 250mm

Artikel-Nr.: 467020 250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
173 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze in Normallage 0,5 mm/m
Fehlergrenze bei Überkopfmessung 0,75 mm/m
Länge 250 mm
Querschnitt 24 × 55 mm
Produktart Wasserwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 467020 250
EAN / GTIN 4045197722485
Herstellernummer 467020 250
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Starkwandiges, eloxiertes Aluprofil mit sehr hoher Biegesteifigkeit. Plane und prismatische Messfläche für perfekte Ausrichtung an Flächen, Rohren und Kanten. Kantenlose Horizontallibelle mit Lupeneffekt für verzerrungsfreie Sicht auf die Libellenblase.