Rollbandmaß mit Sichtfenster, Bandlänge: 2m

Artikel-Nr.: 462210 2
Preis pro 1 Stück (6,75 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 13,10 € /Stk.
  • 56,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
139 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: EG II

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG II
Bandlänge 2 m
Bandbreite 16 mm
Gehäuse Länge 63 mm
Gehäuse Breite 24 mm
Gehäuse Höhe 63 mm
Produktart Taschenbandmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 462210 2
EAN / GTIN 4045197154101
Herstellernummer 462210 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Schlagfestes Kunststoffgehäuse.
  • Eingesetzte Aluminiumprofile an beiden Funktionsflächen. Dadurch exakte Anlageflächen für Innen- und Außenmessung.
  • Alu-Profile beständig gegen Hitze und mechanische Beanspruchung.
  • Maßband einbrennlackiert, schwarz bedruckt. Bombiert = knickstabil mit Gleit-Endhaken (für Innen- und Außenmessung). Kontrastreiche Skalierung abriebfest und rostgeschützt.
  • Teilung mm / mm (Oberkante / Unterkante).
  • Sichtfenster-Skalierung steht in gleicher Ableserichtung.