{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltenen Teile |
6 St.
|
|
| Höhe gesamt |
75 mm
|
|
| Breite gesamt |
250 mm
|
|
| Länge gesamt |
500 mm
|
|
| Art der Aufbewahrung |
Hartschaumeinlage
|
|
| Breite Schaumstoff B |
250 mm
|
|
| Tiefe Schaumstoff T |
500 mm
|
|
| Höhe Schaumstoff H |
30 mm
|
|
| Schaum vorgelasert |
ja
|
|
| kleinste geeignete Schubladen Fronthöhe |
75 mm
|
|
| Herstellerspezifische Einheit |
G
|
|
| Breite in G |
10
|
|
| Tiefe in G |
20
|
|
| Schaumstoff Material |
Polyethylen (PE)
|
|
| Gewicht gesamt |
1,708 kg
|
|
| Mobilität |
+: eher für stationären Einsatz geeignet
|
|
| Energieversorgung |
keine Energieversorgung
|
|
| Produktart |
Werkzeug-Sortiment
|
| Artikelnummer | 952253 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406154196 | |
| Herstellernummer | 952253 6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |