• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Stikit™ Gewebeschleifscheibe 900DZ, 120+ J-weight, 125 mm

Artikel-Nr.: 7100284513
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Cubitron™ II
Herstellerbezeichnung Cubitron™ II Stikit™ Gewebeschleifscheibe 900DZ
Beschreibung Form rund
Trägerteller Gewebe
Antriebsmaschine Exzenterschleifer
Aufnahme Klett
Schleifmittelunterlage Gewebe
Inhalt Einheit Stück
Produktart Klettschleifscheibe
geeignet für Material Aluminium; Edelstahl (rostfrei); Holz
Werkstoffgruppe Multimaterial
geeignet zum Flächenschleifen
Eigenschaften kühlende Beschichtung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100284513
EAN / GTIN 00068060656698
Herstellernummer 7100284513
L-Nummer L01130 112260
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Speziell beschichtet für ein effizientes Schleifen Wir haben die Scheibe als zusätzlichen Staubschutz mit einer antistatischen Beschichtung versehen, um auch das Schleifen bestimmter Holzoberflächen zu ermöglichen. Die Scheibe ist dank ihrer Kunstharzbindung hitzebeständig. Entscheiden Sie sich für die 3M™ Cubitron™ II Stikit™ Gewebescheibe 900DZ, um Ihre Produktivität bei anspruchsvollen Schleifarbeiten auf Aluminium, Glasfaser, Gelbeschichtungen, Metallen, hartem und weichem Holz sowie auf festen Oberflächen zu verbessern. Mit 3M Präzisionsgeformtem Korn Beim 3M Präzisionsgeformten Korn handelt es sich um ein von uns entwickeltes Keramik-Schleifmineral, das kontinuierlich abbricht und dabei frische Schneidkanten an der Oberfläche des Werkstücks freilegt. Dadurch wird ein überaus schneller und nachhaltiger Abtrag sichergestellt. Das 3M Präzisionsgeformte Korn ist so ausgelegt, dass es Produktionsbedingungen unter hohem Druck standhält, selbst auf den härtesten Materialien. Dieses innovative Schleifkorn eignet sich ideal zum Edelstahl- und Weißholzschleifen. Diese Scheiben ermöglichen es Anwendern, mehr Arbeit mit weniger Zeitaufwand zu bewältigen. Das bedeutet einen erheblichen Gewinn an Ergonomie und Produktivität. Einfach anzubringen und zu entfernen Scheiben mit Gewebeträgermaterial sind für ihre Haltbarkeit und Flexibilität bekannt. Sie stellen eine gute erste Wahl für das Arbeiten mit Metall oder den Materialabtrag bei schwerem Holz dar. Die 3M™ Stikit™ Scheiben sind dank ihres druckempfindlichen Klebstoffs auf der Rückseite sofort einsatzbereit und lassen sich so mühelos wie ein Aufkleber auf Ihrem 3M™ Stikit™ Schleifteller befestigen. Und da der Klebstoff druckempfindlich ist, kann die Scheibe ebenso einfach vom Schleifteller abgezogen werden, wobei eine saubere Oberfläche für Ihre nächste Scheibe zurückbleibt. Ein praktische Schutzabdeckung sorgt dafür, dass der Klebstoff nicht verunreinigt wird und dass das Trägermaterial bis zum Aufbringen klebrig bleibt.

Vorteil:

  • DECKT EINE BREITE PALETTE VON ANWENDUNGEN AB: Eine vielseitige Scheibe, die Arbeiten vom Finishen und Schleifen bis zum Entgraten bewältigt
  • VIELSEITIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN: Die Scheibe eignet sich gut für Aluminium, Glasfaser, Gelbeschichtungen sowie hartes und weiches Holz
  • SCHNELLE UND EINFACHE SCHEIBENWECHSEL: Das 3M™ Stikit™ Trägermaterial ermöglicht ein einfaches Aufbringen und Abziehen und die Schutzabdeckung verhindert eine Verunreinigung des Klebstoffs durch Staub oder Fremdkörper
  • OFFENE STREUUNG: Die offene Streuung und spezielle Beschichtung verhindern ein Zusetzen und sorgen für optimale Abtragsraten über die gesamte Standzeit der Scheibe
  • HOCHLEISTUNGS-KERAMIKSCHLEIFKORN: Das Keramik-Schleifmineral bietet auf einer Vielzahl von Oberflächen eine hervorragende Leistung
  • LEICHTES GEWEBETRÄGERMATERIAL: Das J-Gewebeträgermaterial vereint Abnutzungsbeständigkeit und Flexibilität
  • IN VERSCHIEDENEN KÖRNUNGEN ERHÄLTLICH: Wählen Sie aus Körnungen zwischen 60 und P220 diejenige aus, die sich für Ihre spezielle Anwendung eignet

Aus der gleichen Serie "Cubitron™ II" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb