{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 50 St. | |
| Form | rund | |
| Durchmesser | 125 mm | |
| Trägerteller | Kunststoff | |
| Antriebsmaschine | Exzenterschleifer | |
| Aufnahme | Klett | |
| Schleifmittelunterlage | Papier | |
| Herstellerbezeichnung | Cubitron™ II Hookit™ Papierscheibe 732U | |
| Verpackung | Karton | |
| Farbe | violett | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Klettschleifscheibe | |
| geeignet für Material | Holz; Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Multimaterial | |
| geeignet zum | Flächenschleifen | |
| Eigenschaften | Klettaufnahme |
| Artikelnummer | 7100044785 | |
| EAN / GTIN | 00051125868433 | |
| Herstellernummer | 7100044785 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |