3M™ Cubitron™ II STIKIT™ 900DZ brusný kotouč, hmotnost 120+ J, 125 mm

Artiklové číslo: 7100284513
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 250 ks
  • K objednání po násobcích: 250 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Cubitron™ II
Označení výrobce Cubitron™ II Stikit™ Gewebeschleifscheibe 900DZ
Popis – formulář kulatá
Nosný kotouč tkanina
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Suchý zip
Podklad brusného materiálu tkanina
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Vhodné pro materiál hliník; Ušlechtilá ocel; dřevo
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Chladicí povlak

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100284513
EAN / GTIN 00068060656698
Číslo výrobce 7100284513
L-číslo L01130 112260
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Speciálně povlakované pro efektivní broušení jsme přidali antistatický povlak na disk, který poskytuje dodatečnou ochranu proti prachu, která umožňuje broušení určitých dřevěných povrchů. Sklo je díky své vazbě ze syntetické pryskyřice tepelně odolné. Vyberte si tkaninu 3M™ Cubitron™ II STIKIT™ 900DZ brusný kotouč a vylepšete svůj produktivita pro náročné broušení na hliník, sklolaminátu, gelových povlacích, kovech, tvrdém a měkkém dřevě a tvrdých površích. Díky precizně tvarované zrnitosti 3M je přesně tvarovaná zrnitost 3M brousicím minerálem keramika, který jsme vyvinuli a který se nepřetržitě láme a vystavuje čerstvé řezné hrany na povrchu obrobku. To zajišťuje extrémně rychlé a udržitelné odstraňování. Přesné lisované zrno 3M je navrženo tak, aby odolalo vysokým tlakovým výrobním podmínkám, a to i na těch nejtvrdších materiálech. Tato inovativní brusná drť je ideální pro broušení nerezové oceli a bílého dřeva. Tyto disky umožňují uživatelům dělat více práce s kratším časem. To znamená významný zisk v ergonomii a produktivita. Snadno se instalují a odstraňují krycí disky Fabric jsou známé svou trvanlivostí a flexibilitou. Jsou dobrou první volbou pro práci s kov nebo odstranění materiálu v těžkém dřevě. Disky 3M™ STIKIT™ jsou okamžitě připraveny k použití díky lepidlu citlivému na tlak na zadní straně a lze je připevnit k vašemu zařízení 3M™ STIKIT™ brusný talíř stejně snadno jako nálepku. A protože lepidlo je citlivé na tlak, disk lze také snadno vyjmout z brusný talíř a ponechat čistý povrch pro další disk. Praktický ochranný kryt zajišťuje, že lepidlo není kontaminováno a že podkladový materiál zůstává lepivý až do aplikace.

Výhoda:

  • POKRÝVÁ ŘADU APLIKACÍ šířka: Univerzální kotouč, který zvládne práci od dokončování a broušení až po odstraňování otřepů
  • UNIVERZÁLNÍ APLIKACE: Disk je vhodný pro hliník, sklolaminát, gelové povlaky a tvrdé a měkké dřevo
  • RYCHLÉ A SNADNÉ výměna kotouče: Nosný materiál 3M™ STIKIT™ umožňuje snadnou aplikaci a demontáž a ochranný kryt zabraňuje znečištění lepidla prachem nebo cizími předměty
  • OTEVŘENÝ ROZPTYL: Otevřený rozptyl a speciální povlak zabraňují zanesení a zajišťují optimální rychlost odstraňování po celou dobu životnosti disku
  • VYSOCE VÝKONNÉ KERAMICKÉ BRUSNÉ ZRNO: Abrazivní minerál keramika nabízí vynikající výkon na různých površích
  • LEHKÝ MATERIÁL NOSIČE TKANINY: Materiál nosiče tkaniny J kombinuje odolnost proti oděru a pružnost
  • K DISPOZICI V RŮZNÝCH GRITS: Vyberte si z gritů mezi 60 a P220, které jsou vhodné pro vaši konkrétní aplikaci

Ze stejné série "Cubitron™ II" Zobrazit všechny