{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 1 St. | |
| Form | gerade | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Durchmesser Bohrung H | 22,23 mm | |
| Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s | |
| empfohlener Anstellwinkel max. | 90 Grad | |
| Schleifmittelunterlage | Glasfaser | |
| Form ISO | 41 | |
| Bindung | Harz und Kunstharz | |
| Serie | Cubitron™ II | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Trennscheibe | |
| Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | |
| Korngröße (Mesh) | 36 Mesh | |
| Spezifikation | A36S-BF | |
| geeignet für Material | Edelstahl (rostfrei); Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. | 0,1 % | |
| 3M Körnungsbezeichnung | 36+ |
| Artikelnummer | 563320 125 | |
| EAN / GTIN | 5902658654558 | |
| Herstellernummer | 7100011262 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |