{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 984F; 984F | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Schleifmittel Breite | 1 540 mm | |
| Schleifmittel Länge | 1 320 mm | |
| Antriebsmaschine | Bandmaschinen | |
| Aufnahme | Bohrung | |
| Feinheitsgrad | grob | |
| Schleifmittelunterlage | Polyester | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifband | |
| Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | |
| Korngröße (Mesh) | 36 Mesh | |
| Schleifverfahren | Schruppen | |
| geeignet für Material | Edelstahl (rostfrei); Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| Eigenschaften | kühlende Beschichtung | |
| Norm | ISO 2976 |
| Artikelnummer | 7000060851 | |
| EAN / GTIN | 04046719748846 | |
| Herstellernummer | 7000060851 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |