Disc abraziv textil 3M™ Cubitron™ II Stikit™ 900DZ, 120+ J-weight, 125 mm

Cod articol.: 7100284513
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 250 buc.
  • Pași de comandă: 250 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Cubitron™ II
Denumirea producătorului Cubitron™ II Stikit™ Gewebeschleifscheibe 900DZ
Formular de descriere rotund
Disc purtător ţesătură
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Suport Scai
Suport de material abraziv Ţesătură
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Recomandat pentru material aluminiu; Oţel superior; lemn
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Acoperire de răcire

Identificare și clasificare

Cod articol 7100284513
EAN / GTIN 00068060656698
Număr producător 7100284513
L-Număr L01130 112260
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Am adăugat un strat antistatic pe disc pentru a oferi protecție suplimentară împotriva prafului pentru a permite șlefuirea anumitor suprafețe de lemn. Sticla este rezistentă la căldură datorită legăturii sale de rășină sintetică. Alegeți discul textil 3M™ Cubitron™ II Stikit™ 900DZ pentru a vă îmbunătăți productivitatea în lucrările de șlefuire solicitante pe aluminiu, fibră de sticlă, straturi de acoperire cu gel, metale, lemn dur și moale și suprafețe solide. Cu granulația 3M formată cu precizie, granulația 3M formată cu precizie este un mineral de măcinare ceramică dezvoltat de noi, care se rupe continuu, expunând astfel margini de tăiere proaspete pe suprafața piesei de prelucrat. Acest lucru asigură o îndepărtare extrem de rapidă și durabilă. Grânele 3M sunt modelate cu precizie și sunt proiectate să reziste la condiții de producție de înaltă presiune, chiar și pe cele mai dure materiale. Această granulație abrazivă inovatoare este ideală pentru șlefuirea oțelului inoxidabil și a lemnului alb. Aceste discuri permit utilizatorilor să lucreze mai mult cu mai puțin timp. Aceasta înseamnă o creștere semnificativă a ergonomiei și productivității. Discurile de susținere din material textil sunt ușor de instalat și demontat, fiind cunoscute pentru durabilitatea și flexibilitatea lor. Ele sunt o alegere bună pentru lucrul cu metal sau îndepărtarea materialului din lemn greu. Discurile 3M™ Stikit™ sunt gata de utilizare imediat datorită adezivului sensibil la presiune pe spate și pot fi ușor atașate pe discul de șlefuire 3M™ Stikit™ ca autocolant. Și pentru că adezivul este sensibil la presiune, discul poate fi îndepărtat cu ușurință de pe discul de șlefuire, lăsând o suprafață curată pentru următorul disc. Un capac de protecție practic asigură faptul că adezivul nu este contaminat și că materialul de suport rămâne lipicios până la aplicare.

Avantaj:

  • ACOPERĂ O GAMĂ LARGĂ DE APLICAȚII: Un disc versatil care se ocupă de lucru de la finisare și măcinare până la debavurare
  • APLICAȚII VERSATILE: Discul este potrivit pentru aluminiu, fibră de sticlă, straturi de gel și lemn dur și moale
  • MODIFICĂRI RAPIDE ȘI UȘOARE ALE DISCULUI: Materialul de bază 3M™ Stikit™ permite aplicarea și îndepărtarea ușoară, iar capacul de protecție previne contaminarea adezivului cu praf sau obiecte străine
  • ÎMPRĂȘTIERE DESCHISĂ: Împrăștierea deschisă și acoperirea specială previn înfundarea și asigură rate optime de îndepărtare pe întreaga durată de viață a discului
  • GRANULE ABRAZIVE CERAMICE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ: Mineralul abraziv ceramic oferă performanțe excelente pe o varietate de suprafețe
  • MATERIAL PURTĂTOR DIN MATERIAL TEXTIL UȘOR: Materialul suport din țesătură J combină rezistența la abraziune și flexibilitatea
  • DISPONIBIL ÎN DIFERITE GRĂTARE: Alegeți dintre grătarele între 60 și P220 care sunt potrivite pentru aplicația dvs. Specifică

Din aceeași serie "Cubitron™ II" Vedeţi-le pe toate