3M™ Cubitron™ II Stikit™ Disco con soporte de tela 900DZ, 120+ J-weight, 127 mm x NH, Die 500X

Número de artículo: 7100284513
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 250 Unidad
  • Pasos del pedido: 250 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie Cubitron™ II
Denominación del fabricante Cubitron™ II Stikit™ Gewebeschleifscheibe 900DZ
Descripción de la forma Forma redonda
Plato portante tejido
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Soporte del abrasivo Tejido
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Para material aluminio; Acero fino; madera
Grupo de material MultiMaterial
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Recubrimiento refrigerante

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100284513
EAN / GTIN 00068060656698
Número del fabricante 7100284513
Número L L01130 112260
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Revestimiento especial para un lijado eficiente Aplicamos un recubrimiento resistente a la estática en el disco para proporcionar el control de polvo adicional necesario para lijar algunas superficies de madera. El disco está construido con resina para una mayor resistencia al calor. Elija el disco con soporte de tela 3M™ Cubitron™ II Stikit™ 900DZ para mejorar la productividad en trabajos de lijado difíciles en aluminio, fibra de vidrio, gelcoat, madera dura, metal, madera blanda y superficies macizas. Con tecnología de grano con forma precisa 3M El grano con forma precisa 3M es un mineral cerámico patentado que se fractura de forma continuada para crear aristas de corte nuevas en la superficie de la pieza de trabajo, lo que garantiza un corte excepcionalmente rápido y sostenido. El grano con forma precisa 3M está diseñado para soportar entornos de producción de alta presión, incluso en los materiales más duros. Este innovador grano abrasivo es ideal para lijar acero inoxidable y madera blanca. Estos discos permiten a los operarios hacer más trabajo en menos tiempo, con ganancias significativas tanto en ergonomía como en productividad. Fáciles de poner y quitar Los discos con soporte de tela son conocidos por su durabilidad y flexibilidad. Son una buena primera opción en los trabajos en metal o para la eliminación de material sobrante de madera. Los discos 3M™ Stikit™ se presentan listos para usar, con una capa de adhesivo sensible a la presión en su parte posterior que permite unirlos al plato para discos 3M™ Stikit™ de forma tan simple como presionar un adhesivo. Además, gracias a que el adhesivo es sensible a la presión, el disco se puede despegar del plato para discos con la misma facilidad, dejando una superficie limpia para el próximo disco. Un práctico liner evita que el adhesivo se ensucie y mantiene adhesivo el soporte hasta que se aplica.

Ventaja:

  • ABARCA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES: Este versátil disco aborda aplicaciones desde acabado y lijado hasta desbarbe y eliminación de rebabas
  • RENDIMIENTO VERSÁTIL: El disco funciona bien en aluminio, fibra de vidrio, gelcoat, maderas duras y blandas
  • CAMBIOS DE DISCO RÁPIDOS Y FÁCILES: El soporte 3M™ Stikit™ permite una fácil aplicación y retirada; además, un liner evita que el polvo y la suciedad contaminen el adhesivo
  • CONSTRUCCIÓN DE CAPA ABIERTA: La construcción de capa abierta y el recubrimiento resistente a la carga evitan las obstrucciones para optimizar el corte durante la vida útil del disco
  • GRANO CERÁMICO DE ALTO RENDIMIENTO: El mineral cerámico ofrece un rendimiento excelente en una amplia gama de sustratos
  • SOPORTE DE TELA LIGERO: El soporte de tela de Peso J combina resistencia al desgaste con flexibilidad
  • DISPONIBLE EN UNA GAMA DE GRANOS: Puede elegir granos entre 60 y P220 para adaptarse a su aplicación específica

De la misma serie "Cubitron™ II" Ver todos