• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schweißband, G5-01/9100/9100 Air/9100 FX, weiche Baumwolle, 198017

Artikel-Nr.: 7100173404
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Speedglas
Herstellerbezeichnung G5-01/9100/9100 Air/9100 FX
Farbe schwarz
Produktart Schweißband
Material Baumwolle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100173404
EAN / GTIN 04054596595552
Herstellernummer 7100173404
L-Nummer L01130 110109
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Speedglas™ Schweißbänder sind hygienische Ersatzteile für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken. Tauschen Sie abgenutzte und unhygienische Teile aus. Erhältlich in Leder, Frottee oder Vlies. Als Ersatz für abgenutzte oder beschädigte Teile. Sorgt für das richtige Maß an Komfort und Schutz. Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert maximale Sicherheit und Komfort.

Vorteil:

  • Für die Verwendung mit 3M™ Masken und Schutzvisieren
  • 3M™ Originalzubehör
  • Als Ersatz für abgenutzte und unhygienische Teile
  • Sorgt für das richtige Maß an Komfort
  • Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert höchstmögliche Sicherheit und Komfort

Empfehlung:

  • Für Schweißanwendungen geeignet

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb