• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile, Ersatzklettband, 9100 FX/9100 FX-Air, 891014

Artikel-Nr.: 7000044602
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Speedglas
Herstellerbezeichnung 3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile, Ersatzklettband, 9100 FX/9100 FX-Air, 891014
Farbe rot; schwarz; weiß
Inhalt Einzelteil
Produktart Klebebänder
Klebebandart Klettband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000044602
EAN / GTIN 04046719753505
Herstellernummer 7000044602
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile sind ideal für Schweißer, die schwere Schweiß- oder Schleifarbeiten durchführen. Sie bieten erweiterten Schutz für Bereiche wie Scheitel, Nacken, Hals und Schultern. Eine Reihe von Optionen ist erhältlich, darunter Abdeckungen zum Schutz der Schultern, Kopfhauben zum Schutz des Scheitels und Halsabdeckungen zum Schutz vor Funkenflug und Schweißgefahren im Halsbereich. 3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile sind mit Leder oder strapazierfähigen, schwer entflammbaren Geweben verfügbar und bieten zusätzlichen Schutz bei gefährlichen Arbeiten. Abdeckungen und Kopfteile sorgen für einen umfassendere Abdeckung und können mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken kombiniert werden.

Vorteil:

  • 3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile bieten Schutz für Bereiche des Kopfs und des Halses, die von der 3M™ Speedglas™ Standard-Schutzausrüstung nicht abgedeckt werden.
  • Erweiterter Schutz für Scheitel, Hals/Nacken und/oder Ohren bei schweren Schweiß- oder Schleifarbeiten
  • Schützt weitere Bereiche von Kopf und Hals vor UV-Licht, Funken und Spritzern
  • Zubehör kann leicht an 3M™ Speedglas™ Schweißmasken angebracht werden
  • Für Montage, Anlagenwartung, Schleifen, Maschinenarbeiten, Schleifen und Schweißen
  • Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert höchstmögliche Sicherheit und Komfort

Empfehlung:

  • Für Schweißanwendungen geeignet

Aus der gleichen Serie "Speedglas" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb