• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Speedglas™ Schweißerkappe, 954410

Artikel-Nr.: 7100100079
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie Speedglas
Herstellerbezeichnung 3M Speedglas Schweißerkappe 954410
Energieversorgung keine Energieversorgung
Farbe schwarz
Unisex-Größe onesize

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100100079
EAN / GTIN 04054596195561
Herstellernummer 7100100079
L-Nummer L01140 30
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Speedglas™ Schweißerkappen halten Oberkopf und Haare beim Schweißen frei vor Staub und Partikeln. Unsere Kappen verhindern, dass unerwünschte Verunreinigungen in Kontakt mit dem Kopf des Anwenders geraten.

Vorteil:

  • Schweißerkappe in Einheitsgröße schützt Oberkopf und Haare vor Staub und Partikeln
  • Material: 100 % Baumwolle
  • Wird üblicherweise ausgetauscht, wenn die Kappe unhygienisch geworden ist
  • Schweißerkappen verhindern, dass unerwünschte Verunreinigungen in Kontakt mit dem Kopf des Anwenders geraten
  • 3M Originalzubehör