{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Speedglas | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Speedglas™ Gesichtsabdichtung | |
| Farbe | schwarz | |
| geeignet für Material | Kunststoff | |
| Eigenschaften Dichtung | alterungsbeständig | |
| Trägermaterial | Ethylen-Propylen-Kautschuk | |
| Produktart | Flachdichtung | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 7100167238 | |
| EAN / GTIN | 04046719378500 | |
| Herstellernummer | 7100167238 | |
| L-Nummer | L01140 162 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |