• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Geweberolle 40x50 A60 JX BASIC PVC/Lack/Holz

Artikel-Nr.: 705855
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Breite 50 mm
Schleifmittel Länge 50 000 mm
Schleifmittelunterlage Gewebe
Herstellerbezeichnung Handschleifgewebe A-B01 C JX A60
Farbe braun
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifpapier
Korngröße (Mesh) 60 Mesh
geeignet für Material Holz; Kunststoffe
Werkstoffgruppe Multimaterial
geeignet zum Flächenschleifen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 705855
EAN / GTIN 9009017058555
Herstellernummer 705855
L-Nummer L50140 2282
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit diesen vielseitigen BASIC Geweberollen können Sie mühelos nivellieren, glätten und sogar leichte Entgratungsarbeiten durchführen. Dank der offenen Kornverteilung eignen sie sich perfekt zum Trockenschleifen und liefern jedes Mal hervorragende Ergebnisse. Egal, ob Sie Anfänger oder Experte sind, mit den Rollen auf Gewebeunterlage sind Sie bestens gerüstet.

Merkmal:

  • Form: Gewebe Rolle
  • Werkstoffeignung: Holz, Kunststoff / PVC, Farbe / Lack
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : A-B01 C JX A60
  • Abmessung (T x H): 40 x 50 mm
  • Stärke: 40 mm
  • Bohrung: 50 mm
  • Korngröße: 60
  • Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen

Vorteil:

  • Optimale Lösung für den Trockenschliff dank offener Kornverteilung auf halbflexibler Baumwollunterlage
  • Universell einsetzbar

Verwendung:

  • Zur Oberflächenvorbereitung per Hand bzw. in Verbindung mit einem Schwingschleifer
  • Zum Angleichen, Glätten, leichten Entgraten, zur Feinbearbeitung von Beschichtungen sowie zur allgemeinen Oberflächenvorbereitung

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb