• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Geweberolle 25x50 A240 JX BASIC PVC/Lack/Holz

Artikel-Nr.: 705834
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbton, braun Rotbraun
Serie BASIC
Herstellerbezeichnung BASIC Geweberollen; Handschleifgewebe
Verpackung lose
Inhalt 1 St.
Schleifmittel Breite 50 mm
Schleifmittel Länge 25.000 mm
Feinheitsgrad sehr fein
Schleifmittelunterlage Baumwolle
Farbe braun
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifpapier
Korngröße (Mesh) 240 Mesh
Spezifikation A-B01 C JX A240
geeignet für Material Holz; Kunststoffe
Werkstoffgruppe Multimaterial
geeignet zum Flächenschleifen
Eigenschaften vibrationsarm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 705834
EAN / GTIN 9009017058340
Herstellernummer 705834
L-Nummer L50140 101480
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit diesen vielseitigen BASIC Geweberollen können Sie mühelos nivellieren, glätten und sogar leichte Entgratungsarbeiten durchführen. Dank der offenen Kornverteilung eignen sie sich perfekt zum Trockenschleifen und liefern jedes Mal hervorragende Ergebnisse. Egal, ob Sie Anfänger oder Experte sind, mit den Rollen auf Gewebeunterlage sind Sie bestens gerüstet.

Merkmal:

  • Form: Gewebe Rolle
  • Werkstoffeignung: Holz, Kunststoff / PVC, Farbe / Lack
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : A-B01 C JX A240
  • Abmessung (T x H): 25 x 50 mm
  • Stärke: 25 mm
  • Bohrung: 50 mm
  • Korngröße: 240
  • Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen

Vorteil:

  • Optimale Lösung für den Trockenschliff dank offener Kornverteilung auf halbflexibler Baumwollunterlage
  • Universell einsetzbar

Verwendung:

  • Zur Oberflächenvorbereitung per Hand bzw. in Verbindung mit einem Schwingschleifer
  • Zum Angleichen, Glätten, leichten Entgraten, zur Feinbearbeitung von Beschichtungen sowie zur allgemeinen Oberflächenvorbereitung

Aus der gleichen Serie "BASIC" Alle ansehen