Ruční brusné plátno TYROLIT 25x50M a-B01 C JX A240, univerzální použití

Artiklové číslo: 705834
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Hnědá Červenohnědá
Řada BASIC
Označení výrobce BASIC Geweberollen; Handschleifgewebe
Obal volné
Obsah 1 ks
Šířka brusiva 50 mm
Délka brusiva 25 000 mm
Stupeň jemnosti velmi jemný
Podklad brusného materiálu Bavlna
Barva Hnědá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný papír
Velikost jádra (síťovina) 240 mesh
Specifikace A-B01 C JX A240
Vhodné pro materiál dřevo; Plasty
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Nízké vibrace

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 705834
EAN / GTIN 9009017058340
Číslo výrobce 705834
L-číslo L50140 101480
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S těmito všestrannými látkovými válečky Basic můžete snadno vyrovnat, vyhladit a dokonce provádět lehké odstraňování otřepů. Díky otevřenému rozložení zrna jsou ideální pro suché broušení a pokaždé poskytují vynikající výsledky. Ať už jste začátečník nebo odborník, s válečky na látkové základně jste dobře vybaveni.

Charakteristika:

  • Tvar: Role tkáně
  • Vhodnost materiálu: Dřevo, plast / PVC, barva / lak
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: A-B01 C JX A240
  • Rozměr (D x H): 25 x 50 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Otvor: 50 mm
  • Velikost zrna: 240
  • Nástroj pro: Ruční broušení

Výhoda:

  • Optimální řešení pro suché broušení díky otevřenému rozložení zrn na polopružné bavlněné základně
  • Univerzální použití

Použití:

  • Pro přípravu povrchu ručně nebo ve spojení s orbitální bruskou
  • Pro vyrovnání, vyhlazování, lehké odjehlování, pro jemné obrábění povlaků a pro všeobecnou přípravu povrchu

Ze stejné série "BASIC" Zobrazit všechny