Tyrolit rouleau d'atelier toile 25x50 A240 JX BASIC plastique/bois/peinture

Réf.: 705834
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
Teinte, marron Brun rouge
Référence fabricant BASIC Geweberollen; Handschleifgewebe
Emballage En vrac
Sommaire 1 pc.
Largeur abrasif 50 mm
Longueur abrasif 25 000 mm
Degré de finesse type très fin
Support Coton
Couleur marron
Unité contenance pièce
Type de produit Papier abrasif
Granulométrie (mesh) 240 mesh
Pour matériau bois; plastiques
Groupe de matières multiMaterial
Pour surfaçage
Caractéristiques vibrations réduites

Identification et classification

Référence article 705834
EAN / GTIN 9009017058340
Réf. fabricant 705834
Article hors catalogue L50140 101480
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Ces rouleaux Toile BASIC polyvalents permettent de niveler, de lisser et même d'effectuer des travaux d'ébavurage légers sans effort. Grâce à la distribution des grains ouverte, ils conviennent parfaitement au ponçage à sec et donnent à chaque fois d'excellents résultats. Que vous soyez débutant ou expert, vous êtes parfaitement équipé avec ces rouleaux sur support en tissu.

Caractéristique(s):

  • Form: CLOTH Roll
  • Spécification : A-B01 C JX A240
  • Dimension (T x H): 25 x 50 mm
  • Epaisseur: 25 mm
  • Alésage: 50 mm
  • Granulométrie: 240
  • Aptitude des matériaux: Bois;Plastiques/PVC;Peinture / Vernis
  • Outillage pour: Ponçage manuel

Avantage(s):

  • Solution optimale pour le meulage à sec grâce à la distribution ouverte des grains sur un support coton semi-flexible
  • Utilisation universelle

Utilisation:

  • Pour la préparation de surfaces, manuellement ou à l'aide d'une ponceuse orbitale
  • Pour le ponçage, le lissage, de petits travaux d'ébarbage, pour la finition mécanique de revêtements ainsi que pour la préparation générale des surfaces