{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Aufnahme | Klett | |
| Schleifmittelunterlage | Vlies | |
| Herstellerbezeichnung | Scotch-Brite™ SE Vliesscheibe; Scotch-Brite™ Strong Edge Vliesscheibe | |
| Farbe | braun | |
| Produktart | Klettschleifscheibe | |
| geeignet für Material | Holz; Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Multimaterial | |
| geeignet zum | Flächenschleifen; Kantenschleifen |
| Artikelnummer | 7000046214 | |
| EAN / GTIN | 00048011337036 | |
| Herstellernummer | 7000046214 | |
| L-Nummer | L51710 683 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |