• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Handpad 7447, 152 mm x 228 mm

Artikel-Nr.: 7000027560
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Handpad 7447
Inhalt 1 St.
Schleifmittel Breite 152 mm
Schleifmittel Länge 228 mm
Feinheitsgrad fein
Schleifmittelunterlage Vlies
Farbe braun
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifblock
geeignet für Material Glas; Holz; Keramik; Kunststoffe; Stahl
Werkstoffgruppe Multimaterial
geeignet zum Flächenschleifen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000027560
EAN / GTIN 50048011042294
Herstellernummer 7000027560
L-Nummer L51710 440
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das universell einsetzbare Scotch-Brite™ Handpad 7447 eignet sich für eine Vielzahl von Materialien und Aufgaben. Unsere Handpads kombinieren Flexibilität mit effektivem Abtrag und präziser Handhabung für ein gleichmäßiges, feines Oberflächenfinish. Sie eignen sich insbesondere für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten. Scotch-Brite Handpads sind mit Stahlwolle der Körnung 1 vergleichbar. Im Gegensatz zu dieser zerreißen sie während des Gebrauchs jedoch nicht, rosten nach dem Gebrauch nicht und bilden keine feinen Metallsplitter. Das offene Vlies setzt sich nicht zu und kann sowohl trocken als auch mit Wasser oder Lösemitteln verwendet und zur Wiederverwendung abgespült werden. Unsere braunen Handpads lassen sich auf vielseitige Weise einsetzen. Sie liegen angenehm in der Hand, ermöglichen dem Anwender eine präzise Kontrolle und können für ein gleichmäßiges Finish mit einem Handschleifblock verwendet werden. Für größere Flächen bietet sich der Einsatz mit einem Schwingschleifer an. Unsere Handpads sind mit einem feinen Aluminiumoxid-Schleifmittel ausgestattet, das einen schnellen und feinen Abtrag für ein homogenes Finish ermöglicht. Experten bevorzugen Aluminiumoxid aufgrund seiner Robustheit, der hohen Abtragsrate und der langen Lebensdauer. Die Spitzen und Kanten des langlebigen Schleifmittels brechen während der Verwendung ab, wodurch kontinuierlich frische Schneidkanten entstehen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schleifmitteln, wie beispielsweise Granat, verlängert sich dadurch die Lebensdauer. Aluminiumoxid wird aufgrund seiner hohen Abtragsrate, Härte, Festigkeit und geringen Wärmeentwicklung neben dem Finishen häufig auch für Schleifarbeiten eingesetzt. Es eignet sich für verschiedenste Oberflächen wie Holz und Metall, einschließlich Eisenlegierungen. Die einzigartigen, für den industriellen Einsatz entwickelten Scotch-Brite™ Schleifprodukte eignen sich hervorragend für die Oberflächenbearbeitung. Das Schleifmittel wird mit Nylonvlies oder anderen Synthetikfasern kombiniert, um über die gesamte Lebensdauer konstante Ergebnisse zu erzielen. Die offene Vliesstruktur ist staubabweisend und sorgt für eine kontinuierlich hohe Abtragsleistung der Schleifmineralien, indem sie das Zusetzen der Fasern minimiert.

Vorteil:

  • Erhalten Sie eine überlegene Alternative zu Stahlwolle, Drahtbürsten, Schleifpapier und anderen Vliesprodukten für Reinigungs- oder Finishing-Aufgaben
  • Mit feinem Aluminiumoxid-Schleifmittel zum Reinigen, Finishen und Entgraten
  • Geeignet für den Einsatz auf Holz, Metall, Kunststoff, Keramik, Porzellan, Glas, Gummi oder Verbundwerkstoffen

Empfehlung:

  • Zum Reinigen, Schlichten, Körnen, Entfeuchten und Entschmelzen
  • Auf Holz, Metall, Kunststoff, Keramik, Porzellan, Glas, Gummi oder Verbundwerkstoffen auftragen

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb