• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ LSE Surface Conditioning SE-DH Vliesscheibe, A Coarse, 12mm x 22,23mm

Artikel-Nr.: 7000120932
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Scotch-Brite™ SE Vliesscheibe; Scotch-Brite™ Strong Edge Vliesscheibe
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Klett
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
Feinheitsgrad grob
Schleifmittelunterlage Vlies
Farbe braun
Produktart Klettschleifscheibe
geeignet für Material Holz; Stahl
Werkstoffgruppe Multimaterial
geeignet zum Flächenschleifen; Kantenschleifen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000120932
EAN / GTIN 00048011189536
Herstellernummer 7000120932
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie 3M™ Scotch-Brite™ SE Vliesscheibe mit Aluminiumoxid-Schleifmittel für effiziente Entgratungs-, Schleif- und Finishing-Anwendungen. Aluminiumoxid ist aufgrund seiner hohen Abtragsrate und der langen Standzeit eine bevorzugte Wahl zahlreicher Profianwender in der Industrie. Die Spitzen und Kanten des langlebigen Schleifmittels brechen während der Verwendung ab, wodurch kontinuierlich frische Schneidkanten entstehen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schleifmitteln, wie beispielsweise Granat, verlängert sich dadurch die Lebensdauer. Es erzeugt nur geringen Wärmestau und ist ideal für Schleif- und Finishanwendungen. Unsere Schleifscheiben mit Aluminiumoxid eignen sich für eine Vielzahl von Oberflächen sowohl in der Holz- als auch in der Metallbe- und -verarbeitung, einschließlich Eisenlegierungen. Industrielle Scotch-Brite Schleifmittel sind einzigartige Produkte für die Oberflächenbearbeitung. Die Schleifmittel sind in Nylonvliesfasern oder synthetischen Fasern eingebunden. Diese Kombination aus Schleifmitteln und Fasern ergibt ein Schleif- und Poliersystem, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts konstante Ergebnisse erzielt. Die offene Vliesstruktur ermöglicht einen kühlen Schliff und ist staubabweisend, sodass die Nylonfasern sich nicht so schnell zusetzen und ihre hohe Abtragsleistung behalten.

Vorteil:

  • Für einen schnellen Abtrag und eine längere Standzeit beim schweren Entgraten und Finishen
  • Hohe und schnelle Abtragsleistung, die sich gut anpasst, um Kanten zu schonen
  • Sichere Klettbefestigung und Anpassungsfähigkeit bietet aggressives Schleifarbeiten ohne Beschädigung des Grundmaterials

Empfehlung:

  • Verwenden Sie es auf einer Vielzahl von Untergründen in der Holz- und Metallbearbeitung, einschließlich eisenhaltiger Legierungen
  • Perfekt zum Kantenentgraten, Schleifen, Schleifen und Schlichten

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb