• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Modularer Werkzeugkoffer, leer, Typ: AIMOD16

Artikel-Nr.: 693157 AIMOD16
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Kunststoff
Tragfähigkeit max. 25 kg
Innenmaß Tiefe 516 mm
Innenmaß Breite 160 mm
Innenmaß Höhe 296 mm
Gewicht 3,2 kg
Eigenschaft schlagfest; stapelbar
Serie AI1MOD
Herstellerbezeichnung AI1MOD16
Produktart Koffer
Außenmaß Breite 585 mm
Außenmaß Höhe 369 mm
Außenmaß Tiefe 198 mm
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 693157 AIMOD16
EAN / GTIN 8024482191461
Herstellernummer AIMOD 16
Hersteller/verantwortliche Person GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italien, www.gtline.com

Beschreibung

Ausführung:

Der GT Line AI1MOD16 erweitert das ALL IN ONE‑System gezielt dort, wo mehr Platz und Flexibilität benötigt wird. Als modulares Zusatzmodul oder eigenständig nutzbarer Werkzeugkoffer bietet er eine einfache Möglichkeit, Werkzeuge und sperrige Komponenten sicher und übersichtlich mitzunehmen – genau dann, wenn zusätzlicher Stauraum gebraucht wird.

Der robuste Koffer aus schlagfestem Polypropylen schützt den Inhalt zuverlässig auch bei harten Einsätzen, bleibt dabei aber leicht und komfortabel zu transportieren. Das patentierte Lock‑Unlock‑System spart Zeit im Arbeitsalltag: Module lassen sich in Sekunden stapeln, verriegeln oder trennen.

Ein echtes Plus für Organisation und Kontrolle ist die INTELLIRESPOND‑Technologie: Werkzeuginhalte können digital erfasst, verwaltet und per Smartphone überprüft werden. Das reduziert Suchzeiten, vermeidet fehlendes Material und sorgt für mehr Effizienz auf Baustelle oder Serviceeinsatz.

Beschreibung:

1. Intelligente Erweiterung des ALL IN ONE-Systems

Der AI1MOD16 wurde entwickelt, um die Ladekapazität des ALL IN ONE-Trolley-Werkzeugkoffers zu erhöhen und ihn in ein professionelles, modulares und individuell anpassbares Transportsystem auf Rädern zu verwandeln.

2. Auch als eigenständiger Werkzeugkoffer nutzbar

Dieses Modul kann auch als eigenständiger Profikoffer verwendet werden – ideal für den Transport zusätzlicher Werkzeuge, Komponenten oder sperriger Ersatzteile.

3. Patentiertes „Lock-Unlock“-System für schnelles Stapeln

Die praktische Entriegelungstaste ermöglicht ein einfaches Stapeln und Trennen der Module, erleichtert die Handhabung vor Ort und sorgt für eine effizientere Werkzeugorganisation.

4. Rückwärtskompatibel mit älteren ALL IN ONE-Versionen

In Kombination mit dem neuen Deckel AI1LID können die AI1MOD-Module auch mit älteren Trolley-Versionen verwendet werden, was maximale Flexibilität und Einsatzvielfalt garantiert.

5. Leichte, aber äußerst widerstandsfähige Struktur

Gefertigt aus schlagfestem Polypropylen im Spritzgussverfahren, bietet der Koffer hohe Stabilität und Langlebigkeit bei geringem Gewicht (nur 3,21 kg) – ideal für den täglichen Einsatz.

6. INTELLIRESPOND-Technologie für digitale Verwaltung

Mit der kostenlosen App können Sie Ihr Werkzeuginventar direkt über Smartphone oder Tablet verwalten – für verbessertes Monitoring und höhere Effizienz. Weitere Informationen unter www.intellirespond.com.

7. Kompaktes, vielseitig integrierbares Design

Mit Außenmaßen von 585 x 369 x 198 mm lässt sich der Koffer perfekt mit anderen Modulen kombinieren und findet mühelos Platz in jedem Arbeitsumfeld – auch in Servicefahrzeugen oder mobilen Werkstätten.

Merkmal:

  • Material: Schlagfestes Polypropylen (Spritzguss).
  • System: ALL IN ONE / AI1MOD.
  • Stapelmechanismus: Patentiertes Lock‑Unlock‑System.
  • Einsatz: Eigenständig oder als Systemmodul, kompatibel mit ALL IN ONE (Nr. 693150, Nr. 693155, Nr. 693164 2). Wichtig: Für alte Modelle wird der Ersatzdeckel Nr. 693158 LID benötigt
  • Digitale Verwaltung: INTELLIRESPOND‑Technologie (App‑basiert).

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb