{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Abmantelwerkzeug | |
| Sicherheitstechnik | Klinge versenkbar | |
| Durchmesser Kabel min. | 8 mm | |
| Durchmesser Kabel max. | 13 mm | |
| Länge gesamt | 125 mm | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT GreenPlus Universal Abmantelwerkzeug | |
| Serie | GreenPlus | |
| Leiterquerschnitt AWG min. | 20 | |
| Leiterquerschnitt AWG max. | 10 | |
| Eigenschaften | Klinge arretierbar; Klinge versenkbar; Klinge wechselbar | |
| Art Klinge | Hakenklinge |
| Artikelnummer | 728093 8-13 | |
| EAN / GTIN | 4069515057882 | |
| Herstellernummer | 728093 8-13 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |