{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus | 0 St. | |
| Akku auswechselbar | ja | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 12 V | |
| Serie | M12; M18; M12; M18 | |
| Herstellerbezeichnung | M12 BSWP-0 | |
| Verpackung | Karton | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Produktart | Pumpe | |
| Material | Kunststoff; Metall | |
| Gewicht | 2 kg |
| Artikelnummer | 4933479639 | |
| EAN / GTIN | 4058546374334 | |
| Herstellernummer | 4933479639 | |
| L-Nummer | L00800 2692 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |