• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Fettpresse 562 bar, Typ: M18GG

Artikel-Nr.: 083568 M18GG
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 2 Ah
wiederaufladbar ja
Ladezustandsanzeige ja
Serie M18
Herstellerbezeichnung M18GG
Verpackung Koffer
Energieversorgung Akkubetrieben
Länge Schlauch 1 219 mm
Größe 1/8 Zoll
Befüllvolumen lose 500 cm3
NLGI-Konsistenz-Klasse 3; 3
kleinste passende Kartuschengröße 400 g
Produktart Kartuschenpresse
Länge gesamt 355 mm
Schlauch inklusive ja
Art Anschluss Schlauchanschluss
Auspressdruck max. 562 bar
geeignet für Kartusche; leere Kartusche
Gewicht 3,9 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083568 M18GG
EAN / GTIN 4002395000340
Herstellernummer 4933440490
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit Entlüftungsventil. Länge Fettpresse 355 mm, Schlauchlänge 1219 mm.
Zum Befüllen mit losem Fett (Inhalt bis 500 ml) bzw. mit Kartuschen (Inhalt 400 g). Geeignet für Fette bis NLGI 3.

Beschreibung:

  • Kraftvoller 18-V-Motor mit 690 bar max
  • Betriebsdruck
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung
  • Ausbalanciertes und ergonomisches Design mit nur 355 mm Länge und 3,9 kg Gewicht
  • Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt
  • Integrierte Schlauchhalterung, Einhängevorrichtung für Schultergurt und Akku-Ladestandsanzeige
  • 3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartuschen
  • Fassungsvermögen: bei Befüllung aus Gebinden 473 g, mit Kartusche 400 g
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Schlauchlänge 1219 mm
  • Lieferumfang: Winkelkupplung

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x M18 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 2.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 1
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.9 (M18 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 3.9
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 40
  • Produktvariante: M18 GG-201C
  • Spannung [V]: 18

Lieferumfang:

Ladegerät, 1× 18 V/2 Ah-Akku, Schlauch mit Winkelkupplung, Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Zubehör finden Sie ab Nr. 073814.