Akku-Handsauger, Typ: M18BLCV2-0

Artikel-Nr.: 070233 M18BLCV2-0
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
wiederaufladbar ja
Serie M18
Herstellerbezeichnung M18BLCV2-0
Energieversorgung Akkubetrieben
Volumen Behälter 0,75 l
Material Behälter Kunststoff
Staubklasse L
Abscheidegrad 99,97 %
Produktart Absaugung
Besonderheit Beutellos; Ein-Aus-Schalter; Feinstaubgeeignet; Tragbar
Gewicht gesamt 2,1 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 070233 M18BLCV2-0
Herstellernummer 4933500788
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarker 18 V Hand-Staubsauger für Holz, Metall und Grobschmutz.
  • HEPA-Filter fängt 99,97 % aller Staubpartikel.
  • Sichtfenster für einfache Überprüfung der Schmutzmenge im Auffangbehälter.
  • Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb.
Milwaukee Akku-Handstaubsauger mit bürstenlosem Motor M18BLCV2-0
  • Der integrierte Zyklonabscheider sorgt für eine 9-mal längere Filterlebensdauer, wodurch sich der Zeitaufwand für die Wartung der Filter auf der Baustelle reduziert.
  • Ergonomisches und ausgewogenes Design sorgt für ein angenehmes Reinigungserlebnis.
  • In Kombination mit einem M18 REDLITHIUM Akku erreicht der Staubsauger eine Laufzeit von über 20 Minuten.
  • Der hocheffiziente HEPA H13-Filter erfasst 99,97 % der Partikel in der Luft bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern und ist als Klasse L eingestuft.
  • 360-Grad-LED-Licht ohne Schatten zur Ausleuchtung des Reinigungsbereichs.
  • Durch den durchsichtigen Behälter kann der Anwender leicht erkennen, wann der Staubsauger voll ist.

Beschreibung:

  • Der integrierte Zyklonabscheider sorgt für eine 9-mal längere Filterlebensdauer, wodurch sich der Zeitaufwand für die Wartung der Filter auf der Baustelle reduziert
  • Ergonomisches und ausgewogenes Design sorgt für ein angenehmes Reinigungserlebnis
  • In Kombination mit einem M18™ REDLITHIUM™ Akku erreicht der Staubsauger eine Laufzeit von über 20 Minuten
  • Der hocheffiziente HEPA H13-Filter erfasst 99,97 % der Partikel in der Luft bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern und ist als Klasse L eingestuft
  • 360-Grad-LED-Licht ohne Schatten zur Ausleuchtung des Reinigungsbereichs
  • Durch den durchsichtigen Behälter kann der Anwender leicht erkennen, wann der Staubsauger voll ist
  • Ausgestattet mit 2 Verlängerungsrohren, Bodenaufsatz, ausziehbarem Schlauch und Fugendüse

Lieferumfang:

Inklusive Flexibler Saugschlauch, 2 Verlängerungsrohre, Fugendüse, Grobschmutzdüse.
Ohne Akku und ohne Ladegerät.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073808 – Nr. 073840.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb