• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12PCSS54-0 Akku-Rohrabschneider

Artikel-Nr.: 4933498374
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 12 V
Akkukapazität 4 Ah
Serie M12
Herstellerbezeichnung Akku-Edelstahl-Rohrabschneider XL; M12PCSS54-0
Verpackung Karton
Energieversorgung Akkubetrieben
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Durchmesser min. 35 mm
Durchmesser max. 54 mm
Drehzahl min. 330 min-1
Drehzahl max. 330 min-1
Produktart Rohrschneider
Eigenschaften LED-Leuchte
Gewicht 3,1 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933498374
EAN / GTIN 4058546522438
Herstellernummer 4933498374
L-Nummer 078218 4933498374
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der MILWAUKEE® Akku-Edelstahl-Rohrabschneider XL ist in der Lage, verlegte Rohre aus Edelstahl, C-Stahl und Kupfer zu schneiden
  • Hochleistungsmotor mit 330 U/min schneidet 54 mm Edelstahlrohre in weniger als 30 Sekunden
  • Bis zu 45 Schnitte mit einem M12™ 4.0 Ah Akku
  • Automatisch verriegelnder Abschneidemechanismus schneidet installierte Rohre mit nur 43 mm Abstand
  • Automatisch einstellbare Backen passen sich automatisch der Rohrgröße an
  • Zum Schneiden von Edelstahl, C-Stahl und Kupfer in den Größen 35, 42 und 54 mm
  • Ganzmetallversiegeltes Vorderteil, rost- und korrosionsbeständiger Schneidkopf und internes Drainagesystem machen das Werkzeug wasserfest
  • Das Sichtfenster am Schneidemechanismus und die eingebaute Beleuchtung ermöglichen es dem Anwender, das Rohr präzise zu schneiden
  • Integrierte Ladestandanzeige und LED-Licht
  • Bürstenloser Motor, REDLITHIUM™-Akku und REDLINK™-Elektronik sorgen für Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M12™-Akkus

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Benötigte Mindest-Arbeitshöhe zum Rohrschneiden: 43 mm
  • Geliefert in: im Karton
  • Gewicht mit Akku: 3.1 (M12 B4) kg
  • Leerlaufdrehzahl: 330 min-1
  • Rohrdurchmesser: 35, 42, 54 mm
  • Rohrwandstärke: 1.5 mm
  • Spannung: 12 V

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton, 1x Ersatzschneidrad, 1x Halteclip, 1x Öltube