{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nennspannung | 18 V | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 0 St. | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Serie | M18 FUEL | |
| Herstellerbezeichnung | M18FN16GA-0 | |
| Verpackung | Systemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Gewicht | 3,3 kg | |
| Kapazität Magazin | 110 St. | |
| Länge Nagel min. | 32 mm | |
| Länge Nagel max. | 64 mm | |
| Durchmesser Nagel | 1,6 mm | |
| Modi | Einzelauslösung; Kontaktauslösung | |
| Produktart | Nagler |
| Artikelnummer | 4933499154 | |
| EAN / GTIN | 4058546530235 | |
| Herstellernummer | 4933499154 | |
| L-Nummer | L01870 118561 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |