{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Batterieart | Lithium (Li) | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (CR2032) | |
| wiederaufladbar | nein | |
| Serie | HCT | |
| IP Schutzart | IP67 | |
| Herstellerbezeichnung | Digitaler Messschieber HCT IP67 mit Bluetooth® und rundem Tiefenmaß | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| EX-Bereich | nein | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Material | Edelstahl (INOX) | |
| gehärtet | ja | |
| Messfläche | feinstgeläppt | |
| Messabweichung E MPE | 0,02 mm | |
| Ablesung | 0,01 mm | |
| Ablesung | 0,0005 Zoll | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 150 mm | |
| Schnabellänge L | 40 mm | |
| Tiefenmaß vorhanden | ja | |
| Tiefenmaß-Form | rund | |
| Tiefenmaß-Durchmesser | 1,6 mm | |
| Feineinstellung | ja | |
| Messtechnik | digital | |
| Stand-by-Schaltung | ja | |
| Messwert und Nullpunkt nach Reaktivierung aus Standby erhalten | ja | |
| Ablesung umschaltbar | ja | |
| Ziffernhöhe LCD-Display | 11,5 mm | |
| Schnittstelle | Bluetooth®-Schnittstelle; HCT Hoffmann Connected Tools | |
| DMC/SGTIN-Code vorhanden | ja | |
| Norm | ISO 13385 | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Universal-Messschieber | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 412783 150 | |
| EAN / GTIN | 4062406773953 | |
| Herstellernummer | 412783 150 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |