Digitális tolómérő HCT IP67 Bluetooth® kapcsolattal és kör keresztmetszetű mélységmérővel, Méréstartomány: 150mm

Cikkszám: 412783 150
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 18,05 € /(db)
  • 10,05 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: ISO 13385
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Mélységmérő: ⌀ 1,6
  • Interfész: Bluetooth® kapcsolat
  • IP védettségi osztály: IP 67

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HCT
Szabvány ISO 13385
Leolvasás 0,01 mm
Leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Mérési eltérés E MPE ±0,02 mm
Mélységmérő van igen
Mélységmérő ⌀ 1,6
Interfész Bluetooth® kapcsolat
IP védettségi osztály IP 67
Csőrhossz 40 mm
Rádiójeles használat HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész Edzett
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Elem típusa Gombelem
Nemzetközi méret CR2032
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 412783 150
EAN / GTIN 4062406773953
Gyártó száma 412783 150
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Digitális tolómérő IP 67 HCT, Bluetooth® 5.0 technológiával. Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal. Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. 10 perc után a rendszer automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol, és a tolórész egyszerű megmozdításával aktiválható ismét. A mért értéket és a nullapontot eközben megőrzi. 2 komponenses ház jó fogású Haptoprene® felülettel. A tolómérő ellenálló vízzel, hűtőfolyadékkal, olajjal és porral szemben. A mérőfelületek leppeltek.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Alkatrész:

Elemtartó 412237 sz. B méret.

Figyelem:

Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobil applikációval (ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez) és a HCT Windows applikációval (elérhető Windowshoz). Human Interface Device (HID) által is használható.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • IP 67 szerint por és rövid idejű vízbe merítés ellen védett.
  • Ipari és háztartási használatra.
  • Csak a műszaki adatoknak megfelelően használja.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Kerülje a vibrációt, hirtelen mozdulatokat, rázkódást és ütéseket.
  • Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak vagy nyílt lángnak.
  • A készüléknek csak az elemfedelét nyissa ki elemcseréhez.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HCT" Összes megtekintése