Digitaler Bügelmessschrauben-Satz HCT IP67 und Bluetooth®, Messbereich: 0-100mm

Artikel-Nr.: 421577 0-100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 117,00 € /Stk.
  • 208,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Werkzeuge 4 St.
Anzahl enthaltener Batterien 4 St.
Batterieart Lithium (Li)
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
Serie HCT
IP Schutzart IP67
Herstellerbezeichnung Digitaler Bügelmessschrauben-Satz HCT IP67 und Bluetooth®
Verpackung Kunststoffkoffer
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Energieversorgung Batteriebetrieben
Messspindel drehend ja
Isolierhandschutz ja
mit Einstellmaß ja
Anzahl Einstellmaße 3 St.
Ablesung, Millimeter 0,001 mm
Ablesung 0,001 mm
Ablesung Zoll, Zoll 0,0001 Zoll
Ablesung 0,0001 Zoll
Schnittstelle Bluetooth®; HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Preset-Funktion ja
Ziffernhöhe 12 mm
Displaybeleuchtung nein
Umschaltung Relativ-/Absolutmessung ja
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Bügelmessschraube
Spindelsteigung 0,5 mm
Gefühlsratsche ja
Feststellung / Klemmhebel ja
Einheit Ablesung Millimeter; Zoll
Messtechnik digital
Ausführung Messflächen Messteller
Teilung Messtrommel 1/50 mm
Messflächen-Oberfläche gehärtet; hartmetallbestückt
Anzahl Messschrauben 4 St.
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max 100 mm
Norm Werksnorm
Prüfprotokoll ja
Kalibrierbar ja
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 421577 0-100
EAN / GTIN 4067263036692
Herstellernummer 421577 0-100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Innovative Bügelmessschraube IP67 HCT mit Bluetooth® 5.0 und 12 mm großen Ziffern auf kontrastreichem Display. Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Aufgrund automatischer Abschaltung werden sehr lange Batterielaufzeiten erreicht. Praktische HOLD-Funktion zum Einfrieren des Messwerts für sicheres Ablesen. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messflächen aus Hartmetall. Vorgezogene Ratsche mit Schnelltrieb. Lackierter Stahlbügel mit Wärmeisolierung. Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung. Nullstellung in jeder beliebigen Position.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Bügelmessschrauben Nr. 421575. Inklusive Einstellmaße.
Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Hinweis:

Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App (Kostenlos verfügbar für Android und iOS) und der HCT Windows App (Verfügbar für Windows). Auch nutzbar über Human Interface Device (HID).

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Bügelmessschraube für digitale Ablesung.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nur entsprechend der technischen Daten verwenden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nur originale Ersatz- und Verschleißteile verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Vibrationen, ruckartige Bewegungen, Erschütterungen und Schläge vermeiden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keinen starken Magnetfeldern oder Hochspannungsumgebungen aussetzen.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung oder offenem Feuer aussetzen.
  • Gehäuse nur an Batterieabdeckung für Batteriewechsel öffnen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HCT" Alle ansehen