Digitalno pomično mjerilo HCT IP67 s Bluetoothom i okruglim dubinomjerom 150 mm

Artikl br.: 412783 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 18,02 € kom.
  • 10,02 € kom.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
192 dijelovi na zalihi
  • Standard: ISO 13385
  • Očitavanje: mm / inča
  • Dubinomjer: ⌀ 1,6
  • Prihvat: Bluetooth prihvat
  • IP-klasa zaštite: IP 67

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HCT
Standard ISO 13385
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / inča
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,02 mm
Postojeći dubinomjer Da
Dubinomjer ⌀ 1,6
Prihvat Bluetooth prihvat
IP-klasa zaštite IP 67
Duljina kraka 40 mm
Bežična upotreba HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Mjerna tehnika digitalno
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Tip baterije Gumb-baterija
Međunarodna građevinska veličina CR2032
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560
Vrsta proizvoda Univerzalno pomično mjerilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 412783 150
EAN / GTIN 4062406773953

Opis

Izvedba:

Digitalno pomično mjerilo IP 67 HCT s Bluetooth 5.0. LCD zaslon jakog kontrasta za lakšu čitljivost, s visinom brojeva 11,5 mm. Moderni, energetsko učinkoviti mjerni sustav zaslužan za dugi vijek baterija. Nakon 10 minuta sustav se automatski prebacuje u štedni režim rada, a ponovno se aktivira jednostavnim pomicanjem klizača. Pritom ostaju zadržani mjerna vrijednost i nul-točka. 2-komponentno kućište s praktičnom Haptoprene površinom. Pomično mjerilo je neosjetljivo na vodu, rashladno sredstvo, ulje i prašinu. Mjerne površine su precizno lepane. Kompatibilno s opcionalnom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobilnom aplikacijom. Dostupno besplatno za Android i iOS. Može se koristiti i putem Human Interface Device (HID).

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Zamjenski dio:

Držač baterija br. 412237 vel. B.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi