• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitaler Werkstatt-Messschieber HCT IP67 ohne Messspitzen, Messbereich: 300mm

Artikel-Nr.: 415373 300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 20,40 € /Stk.
  • 24,10 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigeart digital
Ablesung 0,01 mm
Material Edelstahl (INOX)
Messbereich max. 300 mm
Fehlergrenze 0,03 mm
Schnabellänge L 100 mm
Durchmesser Innenmessansatz 10 mm
Schnittstelle Bluetooth®-Schnittstelle
IP Schutzart IP67
Ablesung umschaltbar ja
Norm ISO 13385
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
wiederaufladbar nein
Serie HCT
Verpackung Kiste / Kasten / Box
EX-Bereich nein
Energieversorgung Batteriebetrieben
gehärtet ja
Messfläche feinstgeläppt
Messabweichung E MPE 0,03 mm
Ablesung 0 Zoll
Messbereich min. 0 mm
Messspitzen nein
Tiefenmaß vorhanden nein
Messverfahren des Messgeräts elektromagnetisches induktives Verfahren
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Stand-by-Schaltung ja
Messwert und Nullpunkt nach Reaktivierung aus Standby erhalten ja
Auto-Abschaltung ja
Ziffernhöhe LCD-Display 11,5 mm
Funkanwendung HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Werkstattmessschieber
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 415373 300
EAN / GTIN 4069515008228
Herstellernummer 415373 300
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Digitaler Werkstatt-Messschieber IP67. Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5 mm Ziffernhöhe. Gewichtsoptimierte Bauform. Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Nach 10 Minuten schaltet das System automatisch in den Sparmodus und wird durch einfaches Bewegen des Schiebers wieder aktiviert. Messwert und Nullpunkt bleiben dabei erhalten. 2- Komponentengehäuse mit griffsympatischer Haptoprene®-Oberfläche. Die Messflächen sind feinstgeläppt.
Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App (kostenlos verfügbar für Android und iOS) und der HCT Windows App (verfügbar für Windows). Auch nutzbar über Human Interface Device (HID).

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1× Batterie Nr. 081560 CR2032.

Ersatzteil:

Batteriehalter Nr. 412237 B.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Digitaler Messschieber für präzise Längen- und Abstandsmessungen in industriellen und handwerklichen Anwendungen.
  • Gerät ist ausschließlich für folgende Messaufgaben bestimmt: Außenmessungen mit Außenmessbacken Innenmessungen mit Innenmessbacken Messungen im Bereich von 300mm oder 500mm je nach Modell Messungen mit Auflösung von 0,01mm Gerät verfügt über Bluetooth®-Konnektivität zur Datenübertragung an externe Geräte.

Sachwidriger Einsatz
  • Vibrationen, ruckartige Bewegungen, Erschütterungen und Schläge vermeiden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung oder offenem Feuer aussetzen.
  • Gehäuse nur an Batterieabdeckung für Batteriewechsel öffnen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.