• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FGHR 2525-6A Aussenhalter zum Drehen, Einstechen

Artikel-Nr.: 2801274
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie FIX-GRIP
Anwendungsbereich Axiales Außen-Einstechen
Produktart Schneidenträger
Breite b2 25 mm
Höhe h1 25 mm
axiales Stechen möglich ja
Einsatzart rechts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2801274
EAN / GTIN 7291075160048
Herstellernummer 2801274
L-Nummer L23920 2689

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 20 mm, Schneidbreite (CW) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 6 mm
  • Funktionsbreite (WF) 23 mm
  • Kopflänge (LH) 39 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm