Wendeplattenschrauben-Set, 10-teilig, Typ: 7

Artikel-Nr.: 269028 7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
161 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Anzugsschraube
Inhalt Satz / Sortiment
Gewindegröße d1 M2,5
Antriebsprofil TORX® Innen
Antriebsgröße TX8
Nennlänge L 5,5 mm
empfohlenes Anzugsmoment max. 1,2 Nm
Anzahl Teile 10 St.
Schraubenkopf-Form Zylinderkopf
mit Bund nein
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt 10 St.
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 269028 7
EAN / GTIN 4062406248499
Herstellernummer 269028 7