Wendeplattenschrauben-Set, 10-teilig, Typ: 31

Artikel-Nr.: 269028 31
Setpreis 10 Stück (4,25 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart
Schraube unspezifiziert
Inhalt
Satz / Sortiment
Gewindegröße d1
M2,5
Antriebsprofil
TORX® Innen
Antriebsgröße
TX8
Nennlänge L
4,2 mm
empfohlenes Anzugsmoment max.
1,2 Nm
Anzahl Teile
10 St.
Herstellerbezeichnung
Wendeplattenschrauben-Set, 10-teilig, Typ: 31
Schraubenkopf-Form
Sechskant
mit Bund
nein
Schaft-Ausführung
Vollgewinde
Inhalt
10 St.
Gewindeart
Metrisches ISO-Regelgewinde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 269028 31
EAN / GTIN 4062406351786
Herstellernummer 269028 31