Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

3M Speedglas® Automatik-Schweißmaske 3M™Speedglas™ 10 V

Artikel-Nr.: 097905 BLACK

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 3M™Speedglas™ 10
Typ BLACK
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Energieversorgung Batteriebetrieben
Schaltzeit von hell zu dunkel 0,1 ms
Schaltzeit von dunkel zu hell 40 ms - 250 ms
Klassifizierung gemäß EN 379 1 / 2 / 2 / 2
Produktart Schweißmaske

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097905 BLACK
Herstellernummer 7100166710
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Einsteigermodell mit variablem Automatik-Schweißfilter und 3 Sensitivitätsstufen. Die robuste Maske bietet zuverlässigen Schutz und eignet sich gut für gelegentliche Schweißarbeiten, wie z.B. Instandhaltungsarbeiten. Mit komfortablem Kopfband und austauschbaren Vorsatzscheiben. Gut mit anderer PSA, wie Schutzbrille oder Atemschutzmaske, kombinierbar. Dunkle Schutzstufen: 10 – 12. Hellstufe: 3. Mit Lithium 3 V Batterie (Lebensdauer 1.500 Stunden). Sichtfeld Schweißfilter: 44 × 93 mm.

Verwendung:

MIG- / MAG- und Elektroden-Schweißen

Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT