Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

3M Speedglas® Automatik-Schweißmaske 3M™ Speedglas™ 9100X

Artikel-Nr.: 097912 BLACK

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097912 BLACK
Herstellernummer 7000000215
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Automatikschweißmaske mit herausragenden optischen Eigenschaften, bietet zuverlässigen Schutz vor Strahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger präziser Sicht auf das Werkstück. Angenehmes Arbeiten durch verzerrungsfreie Sicht und gleichmäßige Abdunkelung. Für verschiedene Schweißarbeiten kann zwischen sieben Dunkelstufen gewählt werden, dies vermeidet Überanstrengung und erhöht die Arbeitsqualität. Jede Schutzstufe kann fest voreingestellt werden, z.B. Hellstufe 3 für Schleifarbeiten. Das patentierte Kopfband sorgt für mehr Tragekomfort auch bei hochgeklappter Maske. Durch die enge Führung am Kopf entlang, wird der Schwerpunkt beim Aufklappen optimal verlagert. Dunkle Schutzstufen: 5, 8, 9 – 13. Hellstufe: 3. Mit Lithium 3 V Batterie (Lebensdauer 2.500 Stunden). Sichtfeld Schweißfilter: 54 × 107 mm.

Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT